THK
フラットローラー(FT/FTW形)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
幅(mm)
10
長さ(mm)
32
注文コード
75118337
品番
FT2010+32L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
幅・仕様・長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
10
長さ(mm)
32
厚さ(mm)
2
基本動定格荷重(kN)
5.2
基本静定格荷重(kN)
10.4
寸法B(mm)
7.8
ピッチ(mm)
4
寸法l(mm)
32
ローラー数
7
質量(g)
1.9