曜日別特売
FT3525+75L フラットローラー(FT/FTW形) THK 75118364

フラットローラー(FT/FTW形)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)25長さ(mm)75注文コード75118364品番FT3525+75L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
幅(mm)25長さ(mm)75厚さ(mm)3.5基本動定格荷重(kN)27.4基本静定格荷重(kN)72.7寸法B(mm)19.8ピッチ(mm)7寸法l(mm)75ローラー数8質量(g)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする