曜日別特売
FT5038+250L フラットローラー(FT/FTW形) THK 75118407

フラットローラー(FT/FTW形)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)38長さ(mm)250注文コード75118407品番FT5038+250L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
幅(mm)38長さ(mm)250厚さ(mm)5基本動定格荷重(kN)109基本静定格荷重(kN)387寸法B(mm)32.8ピッチ(mm)11寸法l(mm)250ローラー数21質量(g)195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする