曜日別特売
FTW5045+250L フラットローラー(FT/FTW形) THK 75118565

フラットローラー(FT/FTW形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)45長さ(mm)250注文コード75118565品番FTW5045+250L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
幅(mm)45長さ(mm)250厚さ(mm)45基本動定格荷重(kN)142基本静定格荷重(kN)548寸法B(mm)32.8寸法b1(mm)35.5寸法Da(Φmm)5ピッチ(mm)11.1寸法l(mm)250ローラー数21×2質量(g)410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする