曜日別特売
FTW6022.4+320L フラットローラー(FT/FTW形) THK 75118592

フラットローラー(FT/FTW形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)22.4長さ(mm)320注文コード75118592品番FTW6022.4+320L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
幅(mm)22.4長さ(mm)320厚さ(mm)22.4基本動定格荷重(kN)53基本静定格荷重(kN)141寸法B(mm)12.8寸法b1(mm)14.4寸法Da(Φmm)6ピッチ(mm)19寸法l(mm)320ローラー数16×2質量(g)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする