コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
キャンパス フラットファイル(アニマル柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75118838
品番
フ-CA10-1
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
小学生に定番人気のアニマル柄をあしらったフラットファイル。
表面だけでなく、中面にまでアニマル柄がデザインされています。
5色展開のため、科目別に使い分けやすくなっています。
色
ブルー
サイズ
A4-S
タイプ
タテ型
種類
フラットファイル
背幅(mm)
18
穴数
2穴
柄
シロクマ
穴間隔(mm)
80
寸法(高さH×幅W)(mm)
307×231
材質(表紙)
色板紙(古紙パルプ配合)
材質(とじ具)
押え板・スライドコマ・ R-PS
収納枚数(枚)
150