キャンパス クリップボードにもなるプリントファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75118917 品番 フ-CEH755P
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

厚みのあるPPシートを使ったハードな素材のため、授業中の立ち歩き時の記入や、電車などの移動時間中での記入に役立ちます。
タブレットも加わって狭くなった机の上でも、折り返してクリップボードとして使用でき、省スペースでプリントに書き込みできます。
クリップボードだけでなく、プリントファイルとしての機能もあるため、複数のポケットにプリントを分類して保管できます。

材質表紙(補強板含む)・ポケット/R-PP ピンク サイズA4(A3) タイプタテ型 厚さ(μm)表紙R-PPシート/400、裏表紙補強板R-PPシート/1200 寸法(縦×横)(mm)310×(230+230) 収納枚数(枚)メインポケット:コピー用紙40程度、サブポケット・クリップ:コピー用紙10程度

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
物件ごとのファイル
その他業種

使い勝手最高です。すぐに見たい書類はクリップに。履歴書類はファイルへ見開きでファイルできるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする