キャンパスノート<スマートキャンパス>(ドット入り罫線)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 A罫(普通横罫) 注文コード75118953 品番ノ-GS3CWAT-P
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は罫・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

これまで主流だった、カラフルでかわいいパックノートのデザインを、白ベースで一新しました。
従来のキャンパスノートよりうすくて軽い、スマートなキャンパスノートです。
従来のキャンパスノートより平滑度の高い紙を使用しているので、なめらかな書き心地を実現します。
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しています。

サイズ6号(セミB5) 枚数30枚 寸法(縦×横)(mm)252×179 紙厚(g/m2)60 行数30 A罫(普通横罫) 罫幅(mm)7 材質(背)紙クロス(ラミネート加工) 製本無線とじ 中紙上質紙(森林認証紙) 色(表紙)ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする