曜日別特売
BS2565 ミニチュアストローク(MST形/ダイセット用ボールゲージKS/BS形) THK 75119037

ミニチュアストローク(MST形/ダイセット用ボールゲージKS/BS形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個基本定格荷重C(kN)19.7基本定格荷重Co(kN)9.12注文コード75119037品番BS2565
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法Da(mm)4寸法Lm(mm)75寸法ds(Φmm)40寸法dt(Φmm)32質量(g)96.5ラジアルすきま許容値(μm)-9基本定格荷重C(kN)19.7基本定格荷重Co(kN)9.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする