LBP-LPC36W-20 耐低温タイトルラベル<LABOラべ> コクヨ 75119048 LBP-LPC36W-20 耐低温タイトルラベル<LABOラべ> コクヨ 75119048 LBP-LPC36W-20 耐低温タイトルラベル<LABOラべ> コクヨ 75119048 LBP-LPC36W-20 耐低温タイトルラベル<LABOラべ> コクヨ 75119048

耐低温タイトルラベル<LABOラべ>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75119048 品番LBP-LPC36W-20
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レーザープリンタで印刷ができる、耐水ラベルです。
無料のラベル位置合わせソフト「合わせ名人」を使って簡単に印刷データを作成できます。
手書きよりもまとめてラベルが作れるので作業効率がアップします。
印刷なので文字がキレイで読みやすく、色分けもできるため、識別性がアップします。
また、油性ペンと比べ、アルコールでも文字が消えにくくなっています。
耐低温タイトルラベルは、低温保管(-196℃) 用の容器にも使え、ラベルがはがれにくくなっています。

材質白色ナイロン布 ホワイト サイズハガキ 枚数20枚 主な用途遠沈管やスライドガラスなど 使用推奨温度範囲(℃)-196〜100 ラベル厚(mm)0.16(総厚221g/m2・0.25mm) 1片あたり寸法(縦×横)(mm)12×21 アズワン品番65-1336-82 面数36面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする