ペーパーカッター10枚切り チタン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75119084 品番 DN-TR103
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。
スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。
替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。
A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。
サッと使えるシンプル構造!

付属品丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個 材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM 質量(kg)1.3 サイズA4 目盛(mm)245 裁断幅(mm)310 最大裁断枚数10枚 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×402×75 細断方法ロータリー式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする