※着用例

- 白衣 不織布 使い捨て モノタロウ 75119136 - 白衣 不織布 使い捨て モノタロウ 75119136 - 白衣 不織布 使い捨て モノタロウ 75119136 - 白衣 不織布 使い捨て モノタロウ 75119136 - 白衣 不織布 使い捨て モノタロウ 75119136

白衣 不織布 使い捨て

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(50着) 注文コード75119136 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン不織布製の簡易白衣です。
前面ファスナー仕様で着脱が簡単です。
3か所に大きめのポケットが付いているタイプとポケットが付いていないタイプがあり、どちらもお好みで選べます。
工場見学時などにも使用できます。

ポケットあり 用途工場内の作業者および見学者用として。 材質本体/不織布(ポリプロピレン)、ファスナー/金属 サイズフリー 袖丈(cm)60 着丈(cm)110 機能通気性 質量(g/m2)60
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※洗濯不可。
※火気のある場所では使用しないでください。
※衣服の上から着用願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61524348
2023-07-14
用途:
今回は作業用ではなく工場見学用で使用。
製造業

A社のLLサイズ相当だと感じました。価格的に薄手なのかと思いましたが、A社より少しだけ薄手で、問題ありませんでした。
サイズもゆったりしているので、窮屈感なく動きやすいと思います。
価格も安く助かります。

対象商品:
61524323
2023-09-08
用途:
工場見学用
製造業

厚手で作りもしっかりして使い捨てではもったいないくらいです。
枚数も小ロットで購入できて便利です。

対象商品:
61524323
2023-07-13
用途:
厨房立入
飲食業

ファスナーで脱ぎ着しやすく、ポケットもついているので便利です。

対象商品:
61524323
2022-12-09
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社MDJ 様

機械メンテナンス時に使用しています。
白衣のおかげで制服が汚れず重宝しています。
随時メンテナンスがありますので無くなったら
また、購入させていただきます。

対象商品:
61524323
2023-02-24
用途:
中学 給食手伝い
白石運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

突然必要になり 購入しました とても着やすかったです。

対象商品:
61524314
2022-10-22
用途:
医療現場
医療・福祉・介護関連業

生地がしっかりしており、XL体型の男性でも余裕があります。

対象商品:
61524323
2022-09-03
用途:
感染対策
医療法人佳信会 桜セントラルクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

検査技師の感染対策に使用最適
価格も最適で大満足をしています。

対象商品:
61524323
2022-07-06
用途:
来場者 見学時
製造業

通常の白衣の洗濯アイロン掛けが無くなり効率化出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
1袋(10着)とありますが、1着ずつ袋に入ってますか。
回答:
1着ずつ袋に入っております。
2023-09-12
質問:
袖口にゴムは入っていますか。
回答:
袖口にゴムは入っております。
2023-09-12
質問:
白以外のお色はありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-09-12
質問:
洗濯してまた使用できますか。
回答:
こちらは使い捨ての製品になりますので、洗濯できません。
2023-09-12

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする