NL-22-BK 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業 75119154 NL-22-BK 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業 75119154 NL-22-BK 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業 75119154 NL-22-BK 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業 75119154 NL-22-BK 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業 75119154 NL-22-BK 吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業 75119154

吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 75119154 品番 NL-22-BK
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

名札ケースの紛失を防ぐフック式。
フレッシュなカラーでモチベーションUP!

付属品中紙付 サイズ名刺 ケース寸法(mm)103×79 材質(ケース)再生樹脂シート 中紙サイズ(mm)90×55 材質(ひも)再生樹脂 ひも長(cm)90 グリーン購入法適合 ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付 ひも幅(cm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75119179
2023-06-29
用途:
職場のネームプレート用
医療・福祉・介護関連業

職員のネームプレートの更新時期でしたので購入しました。安価で助かります。また無理に引っ張られても安全装置で切り離されるので病院内での使用は必須の機能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする