LS1077 リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形) THK 75119161

LS1077 リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形) THK 75119161
LS1077 リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形) THK 75119161

リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)79.6寸法W(mm)19注文コード75119161品番LS1077
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法B(mm)8.5寸法F(mm)66寸法H(mm)6.2寸法L(mm)79.6寸法L0(mm)79.6寸法L1(mm)76寸法M(mm)10寸法S×l(mm)M3×3.2寸法T(mm)9.2寸法W(mm)19寸法W1(mm)9.6寸法d1×d2×h(mm)3.3×6×3.1寸法f1(mm)60寸法ls(mm)50質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)157基本定格荷重Co(kN)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする