オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 吊り下げ名札
吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75119303
品番
NL-22P-LEY
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
名札ケースの紛失を防ぐフック式。
フレッシュなカラーでモチベーションUP!
付属品
中紙付
色
レモンイエロー
サイズ
名刺
ケース寸法(mm)
103×79
材質(ケース)
再生樹脂シート
中紙サイズ(mm)
90×55
材質(ひも)
再生樹脂
ひも長(cm)
90
グリーン購入法
適合
ケース
ソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付
ひも幅(cm)
1