オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 吊り下げ名札
吊り下げ名札 フック式 ヨコ特大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
75119319
品番
NL-23-BK
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
外れ止め機構でしっかりロック。
従来と異なるカラーでセキュリティー性UP!
付属品
中紙付
色
黒
ケース寸法(mm)
108×91
材質(ケース)
再生樹脂シート
中紙サイズ(mm)
97×69
材質(ひも)
再生樹脂
ひも長(cm)
90
グリーン購入法
適合
ケース
ソフトタイプ ヨコ特大サイズ チャック付
ひも幅(cm)
1