CRES200-050-12(DC12V) ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) THK 75119502

CRES200-050-12(DC12V) ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) THK 75119502
CRES200-050-12(DC12V) ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) THK 75119502
CRES200-050-12(DC12V) ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) THK 75119502

ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個最大ストローク(mm)50注文コード75119502品番CRES200-050-12(DC12V)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
最大ストローク(mm)50リード(mm)(ねじ)6定格電流(A)4.3質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75119545
2016-03-06
用途: 新商品の試作

取付部が樹脂で出来ていて非常に弱く
横方向から力が掛かった場合直ぐに折れてしまう。
仕様上は横からの力を受ける様な使い方は禁止されていないが
そう言った設計になっていないようです。
是非取付部も金属で強度を持たせて欲しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする