AD-3112-00 アドワン レインボードキュメントホルダー セキセイ 75119513 AD-3112-00 アドワン レインボードキュメントホルダー セキセイ 75119513 AD-3112-00 アドワン レインボードキュメントホルダー セキセイ 75119513 AD-3112-00 アドワン レインボードキュメントホルダー セキセイ 75119513 AD-3112-00 アドワン レインボードキュメントホルダー セキセイ 75119513

アドワン レインボードキュメントホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75119513 品番AD-3112-00
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

書類をわかりやすくスッキリ分類
12色のグラデーションが美しい
レインボーカラーのドキュメントホルダー
色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントホルダー。
バッグインバッグで、カバンの中もスッキリ分類整理。
A4クリアーファイルがそのまま入るワイド設計。
12仕切、13ポケット仕様なので月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適!

仕様12仕切り 材質ポケット:再生PP、ホック:POM、タイトルシール:紙 幅(mm)18 厚さ(mm)表紙:0.6 サイズA4ヨコ 寸法(縦×横)(mm)260×325 ポケット数13 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする