BP-5714-10 ベルポスト クリップボード セキセイ 75119653 BP-5714-10 ベルポスト クリップボード セキセイ 75119653 BP-5714-10 ベルポスト クリップボード セキセイ 75119653 BP-5714-10 ベルポスト クリップボード セキセイ 75119653 BP-5714-10 ベルポスト クリップボード セキセイ 75119653

ベルポスト クリップボード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75119653 品番 BP-5714-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

絶妙な色合いのツートンカラーがおしゃれな、高級感のあるクリップボード
マグネットタイプのクリップだから簡単に書類を挟めます
ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップボード。
簡単に書類を挟めるマグネットタイプのクリップ。
生地は絶妙な色合いのおしゃれな濃淡ツートンカラー。

幅(mm)8 ブルー サイズA4 材質(本体)PU タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)319×220 材質(裏地)PU 収納枚数(枚)10程度(コピー用紙) マグネット付き とじ具の種類マグネット式クリップ グリーン購入法適合 材質(中芯)再生紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする