BP-5720-10 ベルポスト カードホルダー セキセイ 75119687 BP-5720-10 ベルポスト カードホルダー セキセイ 75119687 BP-5720-10 ベルポスト カードホルダー セキセイ 75119687 BP-5720-10 ベルポスト カードホルダー セキセイ 75119687 BP-5720-10 ベルポスト カードホルダー セキセイ 75119687

ベルポスト カードホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75119687 品番 BP-5720-10
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

軽くて持ち運び便利!
高級感溢れる合皮製のカードホルダー
収容量に合わせて伸びる背幅。
表紙と中身をしっかりガードするベルト付。
名刺やポイントカード、チェキも収容可能です。
カードやメモが挟める内ポケット付。

仕様ヨコ入れ3段、内ポケット付 幅(mm)ベルト含めた場合:25、ベルト含めない場合:20 ブルー サイズカードサイズ 材質(本体)PU 寸法(縦×横)(mm)ベルト含めた場合:202×125、ベルト含めない場合:202×125 台紙不織布(PPポケット) カードサイズ(mm)収容:58×82 材質(裏地)PU 収納枚数(枚)カード120 材質(中芯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする