セキセイ
ベルポスト カードホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブルー
ブラウン
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75119705
品番
BP-5720-60
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽くて持ち運び便利!
高級感溢れる合皮製のカードホルダー
収容量に合わせて伸びる背幅。
表紙と中身をしっかりガードするベルト付。
名刺やポイントカード、チェキも収容可能です。
カードやメモが挟める内ポケット付。
仕様
ヨコ入れ3段、内ポケット付
幅(mm)
ベルト含めた場合:25、ベルト含めない場合:20
色
ブラック
サイズ
カードサイズ
材質(本体)
PU
寸法(縦×横)(mm)
ベルト含めた場合:202×125、ベルト含めない場合:202×125、収容:58×82
台紙
不織布(PPポケット)
カードサイズ(mm)
収容:58×82
材質(裏地)
PU
収納枚数(枚)
カード120
材質(中芯)
紙