グラン ブロックケース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75119757 品番 GRN-5650-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

散らかりがちなデスクの上や
引き出しの中もスッキリ整理整頓!
積み重ねて簡単整理!
便利なスライド機構!
組合せが自由自在!
用途に合わせた豊富なラインナップ!

サイズSS レッド 材質(本体)ABS樹脂 厚さ(mm)3 外形寸法(縦×横)(mm)27×76 外幅(mm)76 内寸法(縦×横)(mm)23×70 内幅(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする