セキセイ
セキセイの 机上整理・収納用品
セキセイの レタートレー
グラン ブロックケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75119766
品番
GRN-5650-60
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
散らかりがちなデスクの上や
引き出しの中もスッキリ整理整頓!
積み重ねて簡単整理!
便利なスライド機構!
組合せが自由自在!
用途に合わせた豊富なラインナップ!
サイズ
SS
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
厚さ(mm)
3
外形寸法(縦×横)(mm)
27×76
外幅(mm)
76
内寸法(縦×横)(mm)
23×70
内幅(mm)
70