熱くなった腕を効率よく冷やす、接触冷感素材を使用した高機能アームカバー。
Q-MAX0.300の接触冷感生地により、肌に触れた瞬間からひんやりとした装着感を実現。
走行風と気化熱の相乗効果で、真夏のライディングやアウトドアでも涼しさを持続します。
UPF50+のUVカット機能を備え、紫外線を95%以上遮断。日焼け対策としても活躍します。
脱着しやすい設計で、必要なときに手軽に使用可能。
消臭抗菌加工を施しているため、汗をかきやすい季節でも清潔感を保ちます。
高ストレッチの耐久ナイロン素材が腕にしっかりフィットし、長時間の使用でも快適な着け心地。
夏場のライディングやスポーツ、アウトドアシーンに適した冷感アームカバーです。