DI-016 冷感アームカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75119820品番63977
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

熱くなった腕を効率よく冷やす、接触冷感素材を使用した高機能アームカバー。
Q-MAX0.300の接触冷感生地により、肌に触れた瞬間からひんやりとした装着感を実現。
走行風と気化熱の相乗効果で、真夏のライディングやアウトドアでも涼しさを持続します。
UPF50+のUVカット機能を備え、紫外線を95%以上遮断。日焼け対策としても活躍します。
脱着しやすい設計で、必要なときに手軽に使用可能。
消臭抗菌加工を施しているため、汗をかきやすい季節でも清潔感を保ちます。
高ストレッチの耐久ナイロン素材が腕にしっかりフィットし、長時間の使用でも快適な着け心地。
夏場のライディングやスポーツ、アウトドアシーンに適した冷感アームカバーです。

用途
接触冷感素材を使用したライディング用アームカバー。夏場の走行時の日焼け対策と暑さ対策に対応
Q-MAX0.300の接触冷感素材を採用し、肌に触れた瞬間からひんやりとした装着感。走行風と気化熱により涼しさが持続
UPF50+のUVカット機能で紫外線を95%以上遮断し、日焼け防止に役立つ
高ストレッチの耐久ナイロン生地が腕にしっかりフィットし、長時間の使用でもズレにくい設計
消臭抗菌加工を施し、汗をかきやすい夏場でも清潔な状態を保ち、ツーリングやスポーツやアウトドアなど幅広いシーンで活躍
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする