セキセイ
セキセイの 机上整理・収納用品
セキセイの レタートレー
グラン ブロックケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
色
レッド
注文コード
75119879
品番
GRN-5653-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
サイズ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
散らかりがちなデスクの上や
引き出しの中もスッキリ整理整頓!
積み重ねて簡単整理!
便利なスライド機構!
組合せが自由自在!
用途に合わせた豊富なラインナップ!
サイズ
L
色
レッド
材質(本体)
ABS樹脂
厚さ(mm)
3
外形寸法(縦×横)(mm)
35×152
外幅(mm)
239
内寸法(縦×横)(mm)
30×146
内幅(mm)
233
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75119879
GRN-5653-20
75119897
GRN-5653-70
グラン ブロックケース
セキセイ
1個
¥
699
税込
¥
769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)