セキセイ
セキセイの 机上整理・収納用品
セキセイの レタートレー
グラン デスクトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75119906
品番
GRN-5654-70
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
散らかりがちなデスクの上や
引き出しの中もスッキリ整理整頓!
積み重ねて簡単整理!
便利なスライド機構!
組合せが自由自在!
用途に合わせた豊富なラインナップ!
厚さ(mm)
3
色
ホワイト
サイズ
A4
材質(本体)
ABS樹脂
外形寸法(縦×横)(mm)
45×239
外幅(mm)
324
内幅(mm)
324
内寸法(縦×横)(mm)
40×232