セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
フォトバイダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
75119915
品番
KP-2120-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ違いの写真を1冊にまとめて収納。
台紙の増減、差し替えが簡単なバインダータイプ
台紙が増やせる簡単操作のバインダータイプ。
保管・分類整理に便利なインデックスシール付。
仕様
替台紙の補充枚数/KP-6Lの場合:10枚(セット分も含めて最大約30枚)、補充用替台紙/KP-6L KP-4P KP-4G
材質
ポケット:OPP 50ミクロン、冊ケース:PP、カバー:OPP、インデックスシール:紙
幅(mm)
32
厚さ(mm)
表紙:1、冊ケース:0.7
色
ブルー
穴数
10
寸法(縦×横)(mm)
302×224
収納サイズ
L判
材質(表紙)
PP
収納枚数(枚)
120