フォトバイダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75119924 品番KP-2120-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

サイズ違いの写真を1冊にまとめて収納。
台紙の増減、差し替えが簡単なバインダータイプ
台紙が増やせる簡単操作のバインダータイプ。
保管・分類整理に便利なインデックスシール付。

仕様替台紙の補充枚数/KP-6Lの場合:10枚(セット分も含めて最大約30枚)、補充用替台紙/KP-6L KP-4P KP-4G 材質ポケット:OPP 50ミクロン、冊ケース:PP、カバー:OPP、インデックスシール:紙 幅(mm)32 厚さ(mm)表紙:1、冊ケース:0.7 ピンク 穴数10 寸法(縦×横)(mm)302×224 収納サイズL判 材質(表紙)PP 収納枚数(枚)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75119924 KP-2120-21 75119958 KP-2120-70 フォトバイダー セキセイ フォトバイダー セキセイ 1冊 1,698 税込1,868 色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする