セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
フォトバインダー用補充用替台紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束
収納サイズ
KG判
注文コード
75119976
品番
KP-4P-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
収納サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フォトバインダーKP-2120専用の補充用替台紙です。
収納サイズ
KG判
ポケット
KGサイズ・ポストカード両面4ポケット
寸法(縦×横)(mm)
290×208、最大収容:107×155
仕様
両面4ポケット