セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
フォトバインダー用補充用替台紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
75119985
品番
KP-6L-00
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
フォトバインダーKP-2120専用の補充用替台紙です。
収納サイズ
2L判
ポケット
Lサイズ両面6ポケット
寸法(縦×横)(mm)
290×190、最大収容:91×横130
仕様
両面4ポケット