フォトアルバム 高透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75120003 品番 KP-8916-21
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ましかくフォトを美しく鮮やかに見せる
透明度にこだわった高透明アルバム
写真の収容が簡単なサイドインポケット。
保管・分類整理に便利なタイトルシール付。
写真が映える高透明OPP素材のポケットを採用。
L判写真をましかくカット。フォトカットテンプレート付。

仕様フリーポケット2枚付 材質ポケット:OPP 50ミクロン、冊ケース:PP、タイトルシール:紙 幅(mm)20 厚さ(mm)表紙:1、冊ケース:0.7 ピンク 寸法(縦×横)(mm)209.5×228 材質(カバー)OPP 材質(表紙)PP 収納枚数(枚)ましかくフォト160 ポケット溶着式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする