曜日別特売
KP-8936-33 フォトアルバム 高透明 セキセイ 75120116

KP-8936-33 フォトアルバム 高透明 セキセイ 75120116
KP-8936-33 フォトアルバム 高透明 セキセイ 75120116

フォトアルバム 高透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトグリーン
収納枚数(枚)ましかくフォト360
内容量1冊注文コード75120116品番KP-8936-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

ましかくフォトを美しく鮮やかに見せる
透明度にこだわった高透明アルバム
写真の収容が簡単なサイドインポケット。
保管・分類整理に便利なタイトルシール付。
写真が映える高透明OPP素材のポケットを採用。
L判写真をましかくカット。フォトカットテンプレート付。

仕様フリーポケット2枚付材質ポケット:OPP 50ミクロン、冊ケース:PP、タイトルシール:紙幅(mm)20厚さ(mm)表紙:1、冊ケース:0.7ライトグリーン寸法(縦×横)(mm)304×331材質(カバー)OPP材質(表紙)PP収納枚数(枚)ましかくフォト360ポケット溶着式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする