エルボ

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75120236 品番 KQ1540
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
種類エルボ パールグレー(しろ) サイズ60(105°) 分類たて系列部材 適合サイズ(たてとい)60 曲り角度105°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:670

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
現場用
株式会社伊原塗装 様

交換部品で購入、特に可もなく不可もなく、問題は有りません。

対象商品:
75120175
2024-08-09
用途:
カーポートの縦樋修理
建設業・工事業

特に無し、改善の必要性はないと思う。値段も手頃と思う。

対象商品:
75120227
2024-04-02
用途:
大工工事
株式会社イケダ 様 (建設業・工事業)

なかなか市販では購入出来ませんが、希望の商品が見つかって大満足です。

対象商品:
75120202
2023-12-02
用途:
雨どいの修繕
農・林・水産業

雨どいの取り換えの為に購入しました。メーカーものでしっかりとした作りで申し分ありません。

対象商品:
75120193
2023-11-04
用途:
雨樋配管

安定した品質のパナソニック製品です。なんの問題もありません。

対象商品:
75120211
2022-09-08
用途:
雨どいの修理。
その他業種

さすが安心のパナソニック製。使用はこれに決めています。

対象商品:
75120245
2021-08-27
用途:
雨どい補修
ファニーカスタム&サービス 様

パナソニックの製品ですしなにも問題ありません。割引キャンペーンを利用して御得に購入する事が出来ました。

対象商品:
75120175
2021-07-29
用途:
DIY
個人のお客様

雨どいの水を下に落としたかったので、サイズを調べて購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする