セキセイ
セキセイの ノート・メモ
セキセイの ルーズリーフ
ルーズリーフケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
オレンジ
注文コード
75120256
品番
NE-5435-51
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ルーズリーフを3ポケットで分類できる!
持ち運びに便利な薄型ケース
罫線の種類ごとに分けて収納。
プリントをいれたり、一時保管にも便利。
フタがあるから中身をなくす心配がなく安心!
幅(mm)
2(マチ最大16mm)
厚さ(mm)
0.2
色
オレンジ
サイズ
B5 3ポケット
材質(本体)
再生PP
寸法(縦×横)(mm)
211×270
最大収納枚数(枚)
120