名刺ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75120299 品番 NPP-320-61
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

両面ポケットタイプの溶着式名刺ホルダー
明るくポップなカラー表紙と手軽に使えるスリムな背幅が特長です
名刺の出し入れがしやすく、見開きで閲覧しやすい両面ポケットタイプ。
手軽に使えるスリムな背幅。
名刺が落ちにくい、ヨコ入れタイプ。
分類整理に便利な背見出し付。(表裏両面使用可能)

仕様背見出し付、ヨコ入れ2列5段、中袋16枚(両面ポケットタイプ) 幅(mm)14 厚さ(mm)0.75 ライトグレー サイズA4-S 材質(本体)PP 寸法(縦×横)(mm)314×222 収納枚数(枚)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする