曜日別特売
PAL-80-70 レポートファイル ルララ セキセイ 75120335

 

PAL-80-70 レポートファイル ルララ セキセイ 75120335
PAL-80-70 レポートファイル ルララ セキセイ 75120335
PAL-80-70 レポートファイル ルララ セキセイ 75120335

レポートファイル ルララ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード75120335品番PAL-80-70
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

かさばらない薄型設計で、書類をしっかりホールドするオリジナルとじ具採用のレポートファイル
フラップの左右にある留め具がファスナー足をしっかり固定するとじ具なので書類の抜け落ちがありません。
フラップ部分は持ちやすい指掛けが付いた形状。
書類ごとに分類しやすい4色とじ具。背幅12mmに設定可能。

厚さ(mm)0.3寸法(mm)設定可能:背幅12(縦308×横224×背幅12)ホワイトサイズA4-Sタイプタテ型穴数2(80mm)寸法(縦×横)(mm)308×230材質(表紙)再生PP収納枚数(枚)100とじ具の種類ファスナー式グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする