PKC-7432-00 パックンチェキアルバム 高透明 セキセイ 75120344

 

PKC-7432-00 パックンチェキアルバム 高透明 セキセイ 75120344
PKC-7432-00 パックンチェキアルバム 高透明 セキセイ 75120344
PKC-7432-00 パックンチェキアルバム 高透明 セキセイ 75120344
PKC-7432-00 パックンチェキアルバム 高透明 セキセイ 75120344
PKC-7432-00 パックンチェキアルバム 高透明 セキセイ 75120344

パックンチェキアルバム 高透明

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード75120344品番PKC-7432-00
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

オリジナル表紙が簡単につくれるチェキアルバム
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のアルバム。
ポケットには用紙が入り、表紙を自由に着せ替えられます。
写真をくっきり鮮やかに見せる高透明のポケットを採用。
チェキサイズ・名刺サイズ対応。
カバーポケットにA4プリント1枚収容

材質ポケット:OPP 50ミクロン幅(mm)10厚さ(mm)0.5クリアサイズチェキ・名刺サイズ寸法(縦×横)(mm)215×147材質(表紙)再生PP収納枚数(枚)64(1ポケットに2枚入れた場合)ポケット溶着式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75120344
2023-06-28
用途: 資料用
製造業

透明度が高く、見やすいと思います。
他サイトよりもお安く購入出来たので良かったです。

対象商品 : 75120344
2023-06-13
用途: グッズ制作と整理
株式会社9tailsサービス業

作りもしっかりしていて1冊単位で注文できる。
表紙を好きに替えられるのもとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする