パックンポストカード 高透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ホワイト 注文コード75120369 品番PKH-7482-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オリジナル表紙が簡単につくれるポストカードホルダー
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のアルバム。
ポケットには用紙が入り、表紙を自由に着せ替えられます。
写真をくっきり鮮やかに見せる高透明のポケットを採用。

材質表紙ポケット材質:PP 幅(mm)17 厚さ(mm)表紙:0.5、表紙ポケット:0.15 ホワイト サイズポストカード・ハガキ・KG写真・絵手紙 寸法(縦×横)(mm)235×181 材質(表紙)再生PP 収納寸法(mm)表紙ポケット最大:228×372 収納枚数(枚)80 ポケット溶着式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする