Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 止り
大型雨どい 止まり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
75120385
品番
KKW27351
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
止り
仕様
左右一組
色
ネズミ
サイズ
(軒とい)前高130WIDE
適合サイズ
(軒とい)前高130WIDE