ポケマグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75120414 品番 PM-2743-70
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ホワイトボード、スチール家具、冷蔵庫などの金属面に貼れるマグネットタイプのポケット
透明ポケットなので中身が見えて便利。
裏面全面がマグネットだから、しっかり貼り付きます。
ポケット上部に、タイトル等が書ける見出し付き。

材質ポケット、見出し:PVC 厚さ(mm)0.8 ホワイト サイズA6サイズ 材質(本体)マグネットシート 耐荷重(kg)約0.3 寸法(縦×横)(mm)(外寸)165×120、(ポケット内寸)88×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする