回転エルボ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75120446 品番 KQ0536
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
種類エルボ ミルクホワイト サイズ55(90°〜180°) 適合サイズ(たてとい)55 曲り角度90〜180°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:669

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
雨樋交換
製造業

ガルバリの雨樋が20年で竪樋の地面付近が電飾で腐食して穴が明いてきたので一部を塩ビ製に交換するのに周辺部品も合わせて交換しました。
ホームセンターで探すとなかなか欲しい色が無かったりするのですが、通販で買えることがありがたい。

2025-10-26
用途:
カーポートの雨樋の排水管の延長
卸売・小売業

排水口から出た雨水がコンクリート面を痛めるようなので、排水口を道路まで延長するために購入しました。60サイズを買わなければいけないのに、間違って55サイズを買ってしまいましたが、取り付けはできたので防水テープで固定して使用しています。

対象商品:
75120455
2022-07-14
用途:
竪樋の加工
建設業・工事業

55mmサイズのエルボがなかなか見つからなく、こちらでやっと見つけました。
直ぐに発送していただき助かりました。

対象商品:
75120507
2022-05-22
用途:
樋工事

住宅の樋工事の部品として購入しました。いい商品です。

対象商品:
75120525
2021-11-07
用途:
雨といパイプ固定
製造業

パイプの配管ズレ等に融通が利き安易に固定が出来ます。

対象商品:
75120534
2020-08-13
用途:
くるくる回ってぴったり設置
サービス業

うちの雨樋が固定釘からも柱へ水がいくようになり
危険なので
家から離して設置しました。
このジョイントはくるくる回ってくれるので私の思うように
設置できました。よく考えられた商品ですね。

対象商品:
75120534
2019-10-04
用途:
破損した雨樋の補修

二階ベランダの水を流すための水平部分のパイプが破損したことから購入しました。両端の所定箇所にきっちり繋がるよう角度が自在に変えることができたので綺麗に仕上がりました。

対象商品:
75120455
2018-03-19
用途:
1階テラスを屋根のあるベランダにDIY、追加の雨樋設置
日本ステージ株式会社 様

縦トユをできる限り壁面に近づけた状態にしたかったので、
斜め移動の微調整に非常に便利だった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする