T-200-01 デスクトレー セキセイ 75120448 T-200-01 デスクトレー セキセイ 75120448

デスクトレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75120448 品番 T-200-01
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

書類や小物の整理、保管に最適なフタ付の収納ボックス
丈夫で耐久性に優れています。
サイズの違う書類や小物もひとまとめに収納できます。
分類整理に便利なタイトルラベル付。
T-300は11"×15"までのコンピュータフォーム用紙が入ります。

仕様表装:ファイバー貼 サイズA4 外形寸法(縦×横)(mm)262×330 外幅(mm)70 内幅(mm)60 内寸法(縦×横)(mm)247×317 グリーン購入法適合 材質(中芯)再生紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする