曜日別特売
SEL-2816-15 ポケットクリップボード セキセイ 75120493

 

SEL-2816-15 ポケットクリップボード セキセイ 75120493
SEL-2816-15 ポケットクリップボード セキセイ 75120493
SEL-2816-15 ポケットクリップボード セキセイ 75120493
SEL-2816-15 ポケットクリップボード セキセイ 75120493
SEL-2816-15 ポケットクリップボード セキセイ 75120493

ポケットクリップボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ネイビーブルー
内容量1冊注文コード75120493品番SEL-2816-15
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

書類を挟む&持ち歩けるポケット付きクリップボード
企業説明会や、展示会・商談イベント等での書き込みや書類の持ち歩きに最適!
移動がスマートに。必要に応じて書類を収納でき、落下防止や目隠しとしても。
収納時も安心。カバンに入れても、厚手のボードが書類の折れ曲がりを防ぎます。
使い心地の良い、場所を選ばない優しい色合いのテンダーカラー。

材質ボード部分:再生PP、ポケット:再生PP、背面ポケット留め具:マグネット幅(mm)16厚さ(mm)ボード:1.5、ポケット:0.3ネイビーブルーサイズA4タイプタテ寸法(縦×横)(mm)328×238収納枚数(枚)クリップとじ具:最大約50、裏面ポケット:最大約50マグネット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする