リタール
リタールの キャビネット / プラボックス
リタールの キャビネット
リタールの キャビネットパーツ
制御盤用LED照明関連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75121744
品番
2500310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,900
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
437×85×37
各種認証
CE
明るさ(Lm)
1200
定格電圧(V)
単相100〜230(50/60Hz)
色
昼白色
感電保護クラス
U(遮断保護)
色温度(K)
4000
用途
盤内用照明
注意
※この製品は一般用電気工作物には使用できません。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100