2533000 AE用 アクセサリー プラスチックレバーハンドル リタール 75121884 2533000 AE用 アクセサリー プラスチックレバーハンドル リタール 75121884

AE用 アクセサリー プラスチックレバーハンドル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75121884 品番2533000
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シリンダー錠ロックインサートなし

仕様標準ロックシステムの代替品、シリンダー錠使用/未使用。SZ Plastic handle、version B、 without lock cylinder insert 適合機種エンクロージャー:EB、BGカムロック付き、AEカムロック付き、AEベースカムロック付き、AEウォール型ボックス、カムロック付き 塗装色RAL9011 ロックロックインサート:シリンダーインサートなし 総質量(kg)0.038 正味質量(kg)0.03
注意
※AEコンパクトボックス専用。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする