軒とい(PC50) 3600mm

(11件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75122031 品番 MQC5130T
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
種類軒とい 全長(mm)3600 新茶 サイズ(軒とい)PC50
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:672

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75122047
2022-04-23
用途:
雪で壊れたので交換
サービス業

雪で壊れて修理の見積もりを出してもらう為みてもらったら この雨樋は廃盤になってて こっちの雨樋の方がいいと勧めてくれた見積もりは工賃含めて20万を超えてました。こちらで諦め半分探してみたら同じ物があり自分で取り付ける事にしました。

長くても意外と軽く取付も思ってたより簡単にいきました。

モノタロウで探してみて本当に良かったです。ありがとうございました。

対象商品:
75122013
2020-12-18
用途:
軒とい
株式会社フレスコ 様 (建設業・工事業)

必要な時に必要分だけ発注でき、すぐに配送していただけて、とても助かりました。
パーツがそろっており、屋根勾配に合わせた施工ができる。施工もしやすく、美観的にも気にも良い商品だと思います。
DIYで施工。

1人が参考にしています
対象商品:
75122013
2019-07-15
用途:
既存住宅への雨樋の増設
サービス業

近場のホームセンターでは売っていない色だし、長物なのに自宅まで配達して頂けるのが嬉しい!

1人が参考にしています
対象商品:
75122013
2018-08-07
用途:
住居の増設

長尺もにもかかわらずまた少ない数量でも、品質、納品スピード最高です!

対象商品:
75122013
2018-02-19
用途:
ガレージで使用

中にはちゃんと金属も入っておりとても丈夫です!
これなら、雪がたまったとしても、きっと大丈夫なはず。。。
四角く、色の白い軒といで、3mを超えるものは、
ホームセンターで売っていても車などでは運べないので、
こういう時に、運んでくれるのは本当助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
75122013
2017-07-31
用途:
建設業・工事業

ホームセンターには、ミルクホワイトの品揃えがなかったので、助かりました。

対象商品:
75122031
2018-05-24
用途:
修理

このサイズは近くのホームセンターに無かったの助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
75122031
2017-07-14
用途:
駐輪場の雨どいとして

こんなに長いものを、別料金を取ることも無く、よくぞ発送して下さったと感心しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする