リタール
リタールの 冷却(制御機器)
リタールの ファンモータ
リタールの ファンモータその他関連用品
フィルターファン用アクセサリー デジタル内部温度モニターとサーモスタット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75122103
品番
3114200
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
制御盤ドアまたは壁面への取り付け用
定格電圧(V)
単相100〜230(50/60Hz)、DC24〜60
奥行(mm)
100(取付可能)
温度設定範囲(℃)
5〜55
動作温度範囲(℃)
+0℃〜+50℃
保護等級
IP54
注意
※リタールフィルターファン専用。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100