フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード75122189 品番3172105
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

段階構造のランダム不織布製
100℃までの温度に耐えます
難燃性等級F1(DIN53438準拠)
ダストエア側:オープン構造
クリーンエア側:クローズ構造
粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×221×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3240..../3241....
注意
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする