曜日別特売
MQ6922 落葉よけネット Panasonic(パナソニック) 75122941

落葉よけネット

(12件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1本注文コード75122941品番MQ6922
参考基準価格(税別)¥9,660販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ブラックサイズ(mm)85×2700サイズ85×2700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75122941
2024-04-02
用途: 大工工事
株式会社イケダ建設業・工事業

なかなか市販では購入出来ませんが、希望の商品が見つかって大満足です。

対象商品 : 75122941
2021-02-14
用途: 雨樋枯葉避け
不動産業

丈夫なのに普通の鋏で簡単に切れるのでどんな雨樋にも加工すれば適応できてしまう。硬いのに雨樋に傷をつけることも無かった。とても良い品だった。

対象商品 : 75122941
2020-11-24
用途: 雨樋に利用
農・林・水産業

古い雨樋でも使えるので重宝します。園芸でも使えるし、どこにも売ってないのでありがたいです。

対象商品 : 75122941
2020-02-03
用途: 細めの樋に設置
サービス業

この商品は丸まっていますが、手で押すと形を整えることができます。しかしもちろん形を固定はできないので、今回は番線の類を用いて樋に合わせて形を整えた上で設置しました。ハサミで容易に切れるので長さや深さも樋に合わせて工夫すれば機能としては十分使えそうです。また丈夫そうなので、経年劣化の心配もなさそうです。ちなみに網穴の大きさは約1cmです。それにしても結構いい値段がしますね。

2が参考にしています
対象商品 : 75122941
2020-10-12
用途: 雨樋取付
建設業・工事業

いままでも使用しているものです。迅速な対応でした。

対象商品 : 75122941
2019-06-22
用途: 屋根の雨樋の落ち葉よけ用
サービス業

やや硬めの素材で、わりにしっかりしていると思います。はさみで切ることもできるので、サイズが合わない部分は切ることで調整もできます。

対象商品 : 75122941
2018-02-17
用途: マンション集会所の軒樋(幅100、深さ90)の落葉よけ
建設業・工事業

隣にケヤキの大木があり、以前から悩みの種でした。これを見つけて1本購入しテスト施工。屋根の端部と樋の端部にくっつくように持ち上げてセットすれば完璧と分かり、9本追加購入し施工しました。今年の秋からは落ち葉がサラサラ流れ落ちるような気がします。

対象商品 : 75122941
2016-09-29
用途: 雨どいに差し込みました

落ち葉ネットの長さが丁度よく材質も良く耐久性が抜群だと感激しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする